Ściągacze i oddzielacze, dwuramienne, Typ: 1

Nr art.: 881500 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość mocowania 170 mm
Oznaczenie producenta 210
Rozstaw maks. 95 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Numer producenta 210-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z jednej strony pazury do oddzielania (odrywania) zapieczonych części, z drugiej tradycyjne łapy do ściągania. Oddzielanie odbywa się przez wsunięcie pazurów pomiędzy łożysko a wał i dociąganie śruby, które powoduje całkowite oddzielenie łożyska.

Zastosowanie:

Do ściągania trudno dostępnych pierścieni łożysk kulkowych,kół zębatych itp. Znajduje zastosowanie w tych przypadkach, w którychz powodu braku miejsca nie można stosować ściągaczy tradycyjnych.