• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di separazione e di estrazione, a due bracci, Modello: 1

Codice art.: 881500 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 210
Apertura 95 mm
Profondità di serraggio fino a 170 mm
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Codice del produttore 210-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Un lato con griffe di divaricazione per allentare le parti serrate, l’altro con normali ganci di estrazione. Per allentare: le griffe di divaricazione vengono premute tra il cuscinetto e la sua sede azionando il morsetto. Successivamente il cuscinetto viene estratto completamente azionando l’asta filettata.

Uso:

Per estrarre anelli di cuscinetti a sfere non facilmente accessibili, pignoni e simili. Per molti impieghi laddove è impossibile impiegare i normali estrattori per mancanza di spazio.