Separator şi extractor, cu două braţe, Tip: 1

Cod articol.: 881500 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe
Cuprins o singură parte
Adâncime de prindere max. 170 mm
Denumirea producătorului 210
Deschidere max. 95 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Număr producător 210-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

O latură cu gheare de separare pentru desprinderea pieselor coplanare, cealaltă latură cu cârlige de extragere normale. Pentru acţiunea de desprindere, ghearele de separare sunt presate între rulment şi arbore prin răsucirea etrierului de strângere, iar apoi rulmentul este extras cu totul prin acţionarea şurubului.

Aplicaţie:

Pentru extragerea inelelor de rulment cu bile, a pinioanelor sau a altor elemente asemănătoare, care nu sunt liber accesibile. Pot fi folosite pentru numeroase lucrări care nu permit utilizarea uneltelor de extragere normale din lipsă de spaţiu.