Dělicí a stahovací přípravek, dvouramenný, Typ: 1

Artiklové číslo: 881500 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Hloubka upnutí max. 170 mm
Označení výrobce 210
Šířka upnutí max. 95 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Číslo výrobce 210-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Jedna strana dělicí čelisti pro uvolňování součástí nevystupujících nad okolní plochu, druhá strana s běžným stahovacím hákem. Při uvolňování se otáčením upínací svěrky dělicí čelisti zatlačují mezi ložisko a pánev ložiska a poté se působením vřetene ložisko vytáhne.

Použití:

Pro stahování nepřístupných kroužků kuličkových ložisek, pastorků apod. Lze použít pro mnoho úkonů, pro které by nebylo možné kvůli nedostatku místa použít běžný stahovák.