Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas, su dviem griebtuvais 1

Prekės Nr.: 881500 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 95 mm
Užveržimo gylis iki 170 mm
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Gamintojo numeris 210-1

Aprašymas

Modelis:

Viena pusė su atskiriamaisiais „nagais” nuimti glaudžiai prigulusias detales, kita - su standartiniais nuėmimo kabliais. Detalei atlaisvinti atskiriamieji nagai veržtuvu įspraudžiami tarp guolio ir guoliavietės ir tada sukant suklį guolis nuimamas visiškai.

Paskirtis:

Nuimti rutulinių guolių žiedus, sliekračius ir panašiai sunkiai prieinamose vietose. Galima atlikti daug darbų, kur dėl vietos trūkumo negalima naudoti standartinių nuėmiklių.