Garnitura ločilnikov in snemalnikov, dvokraki 1

Št. art.: 881500 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 95 mm
Vpenjalna globina do 170 mm
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 881500 1
EAN/GTIN 4021176030383
Številka proizvajalca 210-1

Opis

Izvedba:

Ena stran z ločevalnimi zobmi za ločevanje tesno postavljenih delov, druga z običajnimi kavlji. Za sproščanje stisnejo vpenjalne spone ločevalne zobe med ležaj in sedlo in nato z aktiviranjem vretena snamejo ležaj.

Uporaba:

Za snemanje ne prosto dostopnih ležajnih obročev, gonilnih vreten in podobnega. Uporabni za veliko del, kjer drugače normalne odmikalke zaradi premalo prostora ne moremo uporabiti.