Avdragare med demonteringsverktyg, tvåarmad 1

Article no.: 881500 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 95 mm
spänndjup till 170 mm
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Manufacturer number 210-1

Beskrivelse

Utförande:

Ena sidan med demonteringsklor för lossning av infällt monterade detaljer, andra sidan med normala avdragningshakar. Vid demontering pressas demonteringsklorna in mellan lager och lagersäte genom att tvingen dras åt. Därefter dras lagret bort med hjälp av spindeln.

Användningsdata:

För demontering av svåråtkomliga kullagerringar, drev och liknande. Användbara för en rad olika arbeten där utrymmet är för begränsat för vanliga avdragare.