Dispositivo separado y extractor, de dos brazos, Tipo: 1

Número de artículo: 881500 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos
Contenido pieza única
Profundidad de sujeción máx. 170 mm
Denominación del fabricante 210
Abertura de sujeción máx. 95 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Número del fabricante 210-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Por un lado con garras de separación para desprender piezas que se asientan a ras, el otro lado, con ganchos de extracción normales. Para el desprendimiento, se encajan a presión las garras de separación entre el cojinete y el asiento del cojinete mediante giro del tornillo de sujeción, y seguidamente se desprende por completo el cojinete mediante accionamiento del husillo.

Aplicación:

Para la extracción de anillos de rodamientos de bolas, piñones y piezas similares que no son accesibles. Se pueden utilizar para muchos trabajos en los que no se pueden emplear extractores normales por falta de espacio libre.