ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, Typ: 3

Nr art.: 880950 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 16 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 200 mm
Maks. głębokość mocowania 165 mm
Maks. moment obrotowy 250 Nm
Liczba haków 3
Moc 10 t
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zewnętrzny sześciokąt 24 mm
Materiał stal
Długość całkowita 255 mm
Masa 3,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880950 3
EAN / GTIN 4021176006876
Numer producenta 12-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągania i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest z dużą siłą, dzięki czemu odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe. 
tylko do ściągania zewnętrznego.

Zastosowanie:

Do ściągania szczególnie mocno zakleszczonych łożysk,
kół zębatych, kół pasowych i tym podobnych części.