Kolmivartinen ulosvetäj, kiinnitysalue esisdettävä 3

Tuote nro.: 880950 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 50 mm - 200 mm
Kiinnityssyv. max 165 mm
Suurin kiristysmomentti 250 Nm
Teho 10 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 24 mm
Paino 3,5 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880950 3
EAN / GTIN 4021176006876
Valmistajan numero 12-3

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysaluetta vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan tiukasti ja varsien irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta.
Vain ulkopuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.