{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 9 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 150 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 125 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 190 Nm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Moc | 9 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 19 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 205 mm | |
| Masa | 1,72 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 880950 2 | |
| EAN / GTIN | 4021176006791 | |
| Numer producenta | 12-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |