{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Envergadura exterior mín. | 16 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 200 mm | |
| Profundidad de sujeción máx. | 165 mm | |
| Par máx. | 250 Nm | |
| Cantidad de ganchos | 3 | |
| Potencia | 10 t | |
| Tipo de producto | Extractor de tres brazos | |
| Hexágono exterior | 24 mm | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 255 mm | |
| Peso | 3,5 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 880950 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176006876 | |
| Número del fabricante | 12-3 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |