{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændvidde, udvendig, min. | 16 mm | |
| Spændvidde, udvendig, maks. | 200 mm | |
| Spændedybde maks. | 165 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 250 Nm | |
| Antal kroge | 3 | |
| Effekt | 10 t | |
| Produkttype | trearmet aftrækker | |
| Udvendig sekskant | 24 mm | |
| Materiale | stål | |
| Længde i alt | 255 mm | |
| Vægt | 3,5 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 880950 3 | |
| EAN/GTIN | 4021176006876 | |
| Producentnummer | 12-3 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |