Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd 3

Art-nr: 880950 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 50 mm - 200 mm
spänndjup till 165 mm
maximalt vridmoment 250 Nm
effekt 10 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 24 mm
vikt 3,5 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880950 3
EAN/GTIN 4021176006876
Tillverkarens nummer 12-3

Benämning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i ett stadigt grepp. Att griparmarna hoppar loss eller glider är helt omöjligt.
Endast för utvändig dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul,remskivor och liknande delar.