{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Išorinio užspaudimo plotis min. | 16 mm | |
| Išorinio užspaudimo plotis maks. | 200 mm | |
| Užspaudimo gylis maks. | 165 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 250 Nm | |
| Kablių skaičius | 3 | |
| Galia | 10 t | |
| Produkto rūšis | nuimtuvas su trimis griebtuvais | |
| Išorinis 6-briaunis | 24 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Visas ilgis | 255 mm | |
| Svoris | 3,5 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 880950 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176006876 | |
| Gamintojo numeris | 12-3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |