Mild steel mesh cutter WAGGONIT L.950mm max. cutting capacity 48HRc 6mm²

Nr art.: 87985010
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana Griff
Kolor Czerwony
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC)
Średnica min., Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Średnica min., Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Średnica maks., Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt rura stalowa; z tworzywa sztucznego
Powłoka wersja lakierowana
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Śruba oporowa regulowana; wymaga obsługi oburęcznej
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Długość całkowita 950 mm
Masa całkowita 2 650 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87985010
EAN / GTIN 4005887426901
Numer producenta 87985010
Numer L L60010 101040
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Suitable for easy gripping of flat structural steels
  • Cutting performance up to 48 HRC
  • Cutter head made from wear-resistant special steel, drop-forged
  • with adjustable blades
  • Reduced release force due to optimised geometry
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • with 2-component handles

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 48 HRc: 6 mm²
  • Cutting capacity 2x40 HRc: 8 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 9 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Length mm (L): 950 mm
  • Weight: 2650g