Rezalnik za mreže iz mehkega jekla WAGGONIT L.950mm max. rezalna zmogljivost 48HRc 6mm²

Št. art.: 87985010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, rdeča Plamensko rdeča
Opisan del Griff
Barva rdeča
Položaj čeljusti/vilic ravna
Primerno za okroglo jeklo (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); okroglo jeklo (maks. 1600 N/mm², 48 HRC)
Premer min., okroglo jeklo (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Premer min., okroglo jeklo (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Premer maks., okroglo jeklo (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Premer maks., okroglo jeklo (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva nein
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj jeklena cev; umetne mase
Prevleka lakirano
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ščipalne klešče za sornike/podloge
Lastnosti nastavljivi omejilni vijak; zahteva upravljanje z obema rokama
Material posebno orodno jeklo
Površina lakirano
Postopek izdelave kovani v utopu
Celotna dolžina 950 mm
Skupna masa 2.650 g
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87985010
EAN/GTIN 4005887426901
Številka proizvajalca 87985010
L-število L60010 101040
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Primerno za enostavno oprijemanje ravnih konstrukcijskih jekel
  • zmogljivost rezanja do 48 HRC
  • Rezalna glava iz posebnega jekla, odpornega proti obrabi, kovana z vbodom
  • z nastavljivimi rezili
  • Manjša sila sproščanja zaradi optimizirane geometrije
  • Omejitveni postanek z zelo velikim varovalnim pasom
  • Visokokakovostno kaljeno za visoko odpornost proti obrabi
  • z dvokomponentnimi ročaji

Lastnosti:

  • Uspešnost rezanja 48 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 2x40 HRc: 8 mm²
  • Uspešnost rezanja 40 HRc: 9 mm²
  • Uspešnost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Dolžina mm (L): 950 mm
  • Masa: 2650 g