{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Pièce décrite | Griff | |
| Couleur | Rouge | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Pour | acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Diamètre min., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Diamètre min., acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Diamètre max., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Diamètre max., acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique; tube d’acier | |
| Revêtement | avec vernis | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | coupe-boulons/Coupe-treillis | |
| Caractéristiques | vis de butée réglable; Utilisation à deux mains requise | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 950 mm | |
| Poids total | 2 650 g | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 87985010 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Réf. fabricant | 87985010 | |
| Article hors catalogue | L60010 101040 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |