Cortadora de malla de acero dulce WAGGONIT L.950mm capacidad de corte máx. 48HRc 6mm².

Número de artículo: 87985010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo vivo
Pieza descrita Griff
Color rojo
Posición mordazas / boca recta
Aptitud para Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC); Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC)
Diámetro mín., Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Diámetro mín., Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Con muelle de abertura
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; tubo de acero
Recubrimiento lacado/a
Contenido pieza única
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Características Tornillo de tope regulable; requiere el uso de las dos manos
Material Acero especial para herramientas
Superficie lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Longitud total 950 mm
Peso total 2.650 g
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 87985010
EAN / GTIN 4005887426901
Número del fabricante 87985010
Número L L60010 101040
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Adecuado para agarrar fácilmente aceros estructurales planos
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • con cuchillas ajustables
  • Menor fuerza de desbloqueo gracias a la geometría optimizada
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Longitud mm (L): 950 mm
  • Peso: 2650 g