{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| beschriebenes Teil | Griff | |
| Farbe | rot | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| geeignet für | Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Durchmesser min., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Durchmesser min., Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Durchmesser max., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 9 mm | |
| Durchmesser max., Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 6 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff; Stahlrohr | |
| Beschichtung | lackiert | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Bolzen-/ Mattenschneider | |
| Eigenschaften | verstellbare Anschlagschraube; erfordert Zweihandbedienung | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Länge gesamt | 950 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 650 g | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 87985010 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Herstellernummer | 87985010 | |
| L-Nummer | L60010 101040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |