{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso fuoco | |
| Parte descritta | Griff | |
| Colore | rosso | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Per | round steel (max. 1200 N/mm²,40 HRC); round steel (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Diametro min., Tondino d’acciaio (max. 1200 N/mm², 40 HRC) | 9 mm | |
| Diametro min., Tondino d’acciaio (max. 1600 N/mm², 48 HRC) | 6 mm | |
| Diametro max., Tondino d’acciaio (max. 1200 N/mm², 40 HRC) | 9 mm | |
| Diametro max., Tondino d’acciaio (max. 1600 N/mm², 48 HRC) | 6 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | no | |
| Con molla | sì | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, impugnatura | plastica; tubo di acciaio | |
| Rivestimento | es. verniciata | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tagliabulloni/taglierina per tappetini | |
| Caratteristiche | adjustable stop screw; requires two-handed operation | |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 950 mm | |
| Peso totale | 2.650 g | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 87985010 | |
| EAN / GTIN | 4005887426901 | |
| Codice del produttore | 87985010 | |
| Numero-L | L60010 101040 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |