Řezačka pletiva z měkké oceli WAGGONIT L.950mm max. řezná kapacita 48HRc 6mm²

Artiklové číslo: 87985010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Popsaná část Griff
Barva červená
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC)
Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť ocelová trubka; plast
Povlak lakované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti Nastavitelný dorazový šroub; Vyžaduje ovládání oběma rukama
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Zápustkově kované
Celková délka 950 mm
Hmotnost celkem 2 650 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87985010
EAN / GTIN 4005887426901
Číslo výrobce 87985010
L-číslo L60010 101040
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro snadné uchopení plochých konstrukčních ocelí
  • Řezný výkon až do 48 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • s nastavitelnými lopatkami
  • Snížená uvolňovací síla díky optimalizované geometrii
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 6 mm²
  • Řezný výkon 2x40 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 9 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Délka mm (L): 950 mm
  • Hmotnost: 2650g