Tăietor de ochiuri din oțel moale WAGGONIT L.950mm capacitate max. de tăiere 48HRc 6mm²

Cod articol.: 87985010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu flacără
Partea descrisă Griff
Culoarea roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC)
Diametru min., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Diametru min., Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Diametru max., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Diametru max., Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic; ţeavă de oţel
Strat de acoperire vopsit
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Şurub opritor reglabil; necesită utilizarea cu ambele mâini
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 950 mm
Greutate totală 2.650 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 87985010
EAN / GTIN 4005887426901
Număr producător 87985010
L-Număr L60010 101040
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru prinderea ușoară a oțelurilor structurale plate
  • Performanță de tăiere până la 48 HRC
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • cu lamele reglabile
  • Forță de eliberare redusă datorită geometriei optimizate
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 2x40 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Lungime mm (L): 950 mm
  • Greutate: 2650g