Żelazko do gwoździ 800 mm

Nr art.: 8769840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica trzonka 18 mm
Rodzaj produktu Gwoździownica
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita 800 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Numer producenta 8769840
Numer L L60160 2167
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z stali specjalnej
Końce elementów są równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 115 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 38 mm
  • Długość całkowita [mm]: 800 mm
  • Szerokość kła: 36 mm
  • Materiał: stal specjalna
  • Ø chwytu: 18 mm
  • Szerokość ostrza [mm]: 30,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie