• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nageleisen 800 mm

Artikel-Nr.: 8769840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Durchmesser Schaft 18 mm
Produktart Nageleisen
Form Schaft rund
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt 800 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Herstellernummer 8769840
L-Nummer L60160 2167
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 115 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 800 mm
  • Klauenbreite: 36 mm
  • Material: Spezialstahl
  • Schaft-Ø: 18 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein