Spijkertrekker 800 mm

Artikelnummer: 8769840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koevoet met spijkertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8769840
EAN/GTIN 4010883876988
Nummer fabrikant 8769840
L-nummer L60160 2167

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 115 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Klauwbreedte [mm]: 36 mm
  • Materiaal: Speciaal staal
  • Schacht-Ø: 18 mm
  • Bladbreedte [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen