Palanca de desencofrar

Número de artículo: 8769840
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro vástago 18 mm
Tipo de producto Clavera
Forma vástago forma redonda
Material acero especial / aleación especial
Longitud total 800 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Número del fabricante 8769840
Número L L60160 2167
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Superficie de trabajo templada de forma homogénea y revenida cuidadosamente

Característica:

  • Anchura total [mm]: 115 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Anchura de la garra [mm]: 36 mm
  • Material: Acero especial
  • Ø de la caña: 18 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 30,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no