Fer à ongles

Réf.: 8769840
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Diamètre corps 18 mm
Type de produit pied-de-biche
Forme corps forme ronde
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale 800 mm

Identification et classification

Référence article 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Réf. fabricant 8769840
Article hors catalogue L60160 2167
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Extrémités trempées et soigneusement revenues

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 115 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 800 mm
  • Largeur de la griffe: 36 mm
  • Matériau: Acier spécial
  • Ø de la tige: 18 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non