Levachiodi

Codice art.: 8769840
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro del codolo 18 mm
Tipo di prodotto Levachiodi
Forma del codolo es. tonda
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Lunghezza complessiva 800 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Codice del produttore 8769840
Numero-L L60160 2167
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Estremità temprata e accuratamente rinvenuta

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 115 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Larghezza artiglio [mm]: 36 mm
  • Materiale: Acciaio speciale
  • Gambo-Ø: 18 mm
  • Larghezza lama [mm]: 30,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no