Vytahovák hřebíků 800 mm

Artiklové číslo: 8769840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr hřídele 18 mm
Druh produktu Vytahovák hřebíků
Tvar hřídele kulatá
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8769840
EAN / GTIN 4010883876988
Číslo výrobce 8769840
L-číslo L60160 2167
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli
Pracovní konce rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 115 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 800 mm
  • Šířka drápu [mm]: 36 mm
  • Materiál: Speciální ocel
  • Dřík-Ø: 18 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez