{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Obudowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Seria | GEDORE | |
| Oznaczenie producenta | Werkzeugwagen mit 6 Schubladen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Szerokość całkowita Bg | 775 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 475 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 985 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 6 szt. | |
| Nośność szuflad | 40 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Szerokość otworu | 10 mm | |
| Wysokość otworu | 38 mm | |
| Z półką | tak | |
| Z ochroną przed uderzeniami | tak | |
| Materiał płyty | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm; 200 mm | |
| Materiał koła/rolki | Tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 650 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 3411435 | |
| EAN / GTIN | 4010886969403 | |
| Numer producenta | 3411435 | |
| Numer L | L60160 6169 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |