Ciocan de sudură cu mâner din oțel tubular, 400 g

Cod articol.: 8691390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs ciocan nespecificat
Greutate fără coadă 400 g
Serie GEDORE
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea gri
Material cap oțel
Suprafaţă netratat
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă nu
Suport cuie nu
Execuție 1K
Material, Coadă ţeavă de oţel
Suprafaţă, Coadă natur
Strat de acoperire neacoperită
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8691390
EAN / GTIN 4010883869133
Număr producător 8691390
L-Număr L60160 4765
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 5133
Cu mâner tubular din oțel

Caracteristică:

  • greutatea capului [g]: 400 g
  • Material mâner: Oțel tubular
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu