Szafka narzędziowa, pusty, 970 x 650 x 250 mm

Nr art.: 6612600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
System wtykowy GST tak
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Seria GEDORE
Materiał Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Fronty drzwi zamknięte
Z szufladami tak
Liczba szuflad 3 szt.
Szuflady o wysokości frontu 46 mm; 72 mm
Wyposażenie wnętrza szuflady Bez wyposażenia wnętrza
Wentylacja szafki nie
Ze ścianką perforowaną tak
Z hakami/uchwytami tak
Wykonanie podstawy Brak cokołu
Sprzęt elektryczny nie
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 650 mm
Głębokość całkowita Tg 250 mm
Wys. całkowita Hg 970 mm
Szerokość korpusu Br 650 mm
Głębokość korpusu Ti 250 mm
Wysokość korpusu Ho 970 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Numer producenta 6612600
Numer L L60160 5306
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
Korpus:
Wymiary: wys. 970 x szer. 650 x gł. 250 mm
Z półką, 3 szufladami i stałymi uchwytami na narzędzia, np. do zestawu S 1400, z uchwytem do zawieszenia klucza krzyżowego
W zestawie moduły narzędziowe do końcówek nasadowych, grzechotka, przedłużki itp.
Drzwiczki:
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
Szuflady:
2 szuflady (szer. 478 x gł. 210 x wys. 46 mm)
1 szuflada (szer. 478 x gł. 210 x wys. 72 mm)
Opcje:
Kolory i wersje specjalne dostępne na zamówienie
Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Cecha szcz.:

  • liczba szuflad: 3
  • Kolor: GEDORE niebieski
  • Całkowita szerokość [mm]: 650 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 970 mm
  • Długość całkowita [mm]: 250 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie