Zestaw kluczy nasadowych Display z 16-bitowymi kluczami nasadowymi

Nr art.: 3000036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Seria GEDORE
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie; Szare; Czarny
Rodzaj produktu Bity/groty; Klucz nasadowy
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita L 295 mm
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3000036
EAN / GTIN 4010886949528
Numer producenta 3000036
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z kartonu w stylu GEDORE
Wymiary: 293 x 80 x 208 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 210 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 80 mm
  • Długość całkowita [mm]: 295 mm