Grzechotka zapadkowa ∙ wykonana całkowicie ze stali ∙ do bitów ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 89 mm

Nr art.: 863MBIT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba zębów (zatrzask) 20
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 89 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 cala
Wersja odsadzone
Min. kąt roboczy 18 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Długość uchwytu 89 mm
Oznaczenie producenta Umschaltknarre Vollstahl
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem tak
Napęd Uchwyt
Funkcja teleskopowania nie
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 863MBIT
EAN / GTIN 4000896196111
Numer producenta 863MBIT
Numer L L60140 5482
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Zastosowanie:
Praca w ograniczonej przestrzeni
  • wersja o długości 89 mm
  • Solidna konstrukcja o krótkiej, smukłej formie
  • Ergonomiczna podpórka na palce na końcu uchwytu
  • liczba zębów: 20 (kąt uruchomienia 18°)
  • Pod kątem 15° – w celu zmniejszenia ryzyka zakleszczenia
  • Z zabezpieczeniem sprężynowym zapewniającym pewne trzymanie bitów
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • człon: Klucz sześciokątny z otworem 6,3 (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 89 mm
  • Do obsługi ręcznej