Leva a cricchetto reversibile ∙ interamente in acciaio ∙ per Bits ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ 89 mm

Codice art.: 863MBIT
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
Numero di denti (fermo) 20
Uscita attacco per bit
Lunghezza complessiva L 89 mm
Denominazione originale prodotto Umschaltknarre Vollstahl
Attacco grande, attacco per bit 1/4 pollice
Esecuzione forma piegata
Angolo di lavoro min. 18 grado
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica
Lunghezza maniglia 89 mm
Colore argento
Tipo di prodotto Cricchetto
Cambio del senso di rotazione tramite Levetta di conversione
A sbloccaggio rapido si
Trasmissione Impugnatura
Funzione telescopica no
Superficie dell´utensile es. cromata
Normativa DIN 3122
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 863MBIT
EAN / GTIN 4000896196111
Codice del produttore 863MBIT
Numero-L L60140 5482
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Applicazione:
Impiego in spazi ristretti
  • Esecuzione corta da 89 mm
  • Esecuzione robusta dalla forma corta e sottile
  • Supporto per le dita ergonomico all’estremità dell’impugnatura
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Angolata a 15° - per ridurre il rischio di infortunio
  • Con fermo a molla per il fissaggio sicuro dei bit
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 89 mm
  • Per utilizzo manuale