Vendbar skralde ∙ solidt stål ∙ til bits

Art.-nr.: 863MBIT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal tænder (spærre) 20
Udgang bitholder
Længde i alt L 89 mm
Størrelse, udgang, bitholder 1/4 tomme
Udførelse vinklet
Arbejdsvinkel min. 18 grader
Egenskaber, greb ergonomisk
Længde, greb 89 mm
Producentbetegnelse Umschaltknarre Vollstahl
Farve sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Med uddriver ja
Drev greb
Teleskopfunktion nej
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 863MBIT
EAN/GTIN 4000896196111
Producentnummer 863MBIT
L-nummer L60140 5482
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Anvendelse:
Brug i snævre rum
  • 89 mm kort version
  • Robust design i en kort, slank form
  • Ergonomisk fingerstøtte for enden af håndtaget
  • Antal tænder: 20 (driftsvinkel 18 grader)
  • 15 grader vinklet - for at reducere risikoen for fastspænding
  • Med fjederbelastet lås for sikker fastholdelse af bits
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Mål / længde: 89 mm
  • Til manuel betjening