{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents (cran) | 20 | |
| Entraînement de sortie | porte-embouts | |
| Longueur totale L | 89 mm | |
| Taille côté sortie, porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Exécution | avec coude | |
| Angle de reprise min. | 18 degrés | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Longueur poignée | 89 mm | |
| Référence fabricant | Umschaltknarre Vollstahl | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Changement du sens de rotation via | levier d’inversion | |
| avec éjecteur | oui | |
| Entraînement | poignée | |
| Fonction télescopique | non | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 863MBIT | |
| EAN / GTIN | 4000896196111 | |
| Réf. fabricant | 863MBIT | |
| Article hors catalogue | L60140 5482 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |