Carraca reversible ∙ acero macizo ∙ para puntas de destornillador (Bits) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 89 mm

N.º do artigo: 863MBIT
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Umschaltknarre Vollstahl
Tamanho lado saída, alojamento de pontas 1/4 polegadas
Modelo angular
Ângulo de trabalho mín. 18 grau
Propriedades do punho de design ergonómico
Comprimento do punho 89 mm
Comprimento total L 89 mm
Cor prateado
Tipo de produto Roquete
Número de dentes (travamento) 20
Mudança de direção de rotação através de alavanca de reversão
Com extrator sim
Acionamento punho
Saída alojamento de pontas
Função telescópica não
Superfície da ferramenta cromado
Norma DIN 3122
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 863MBIT
EAN/GTIN 4000896196111
Número do fabricante 863MBIT
Número L L60140 5482
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Aplicación:
Uso en espacios reducidos
  • Modelo corto 89 mm
  • Modelo robusto con una forma corta y esbelta
  • Apoyo ergonómico para el dedo en el extremo de la empuñadura
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Acodada 15° para reducir el riesgo de bloqueo
  • Con seguro de resorte para asegurar la parada de las puntas de destornillador (Bits)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 89 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Produtos adequados