clichet reversibil ∙ din oțel masiv ∙ pentru biți

Cod articol.: 863MBIT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de dinți (opritor) 20
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 89 mm
Mărime antrenare, suport pentru biţi 1/4 inch
Execuție îndoită
Unghi de lucru min. 18 grade
Proprietăți mâner Ergonomic
Lungime mâner 89 mm
Denumirea producătorului Umschaltknarre Vollstahl
Culoarea argintiu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
cu extractor da
Acţionare Mâner
Funcție telescopică nu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 863MBIT
EAN / GTIN 4000896196111
Număr producător 863MBIT
L-Număr L60140 5482
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Utilizare:
Utilizare în condiții de spațiu restrâns
  • Variantă scurtă de 89 mm
  • Construcție robustă, formă scurtă și subțire
  • Suporturi ergonomice pentru degete la capătul mânerului
  • Număr dinți: 20 (Unghi de acționare 18°)
  • În unghi de 15° - pentru a reduce pericolul de prindere
  • Cu siguranță cu arc pentru prinderea sigură a biturilor
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 89 mm
  • Pentru acționare manuală