{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število zob (zaskok) | 20 | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Celotna dolžina L | 89 mm | |
| Velikost odgona, vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4-colske | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Delovni kot min. | 18 stopinj | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Dolžina ročaja | 89 mm | |
| Oznaka proizvajalca | Umschaltknarre Vollstahl | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | ročaj | |
| Teleskopska funkcija | ne | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 863MBIT | |
| EAN/GTIN | 4000896196111 | |
| Številka proizvajalca | 863MBIT | |
| L-število | L60140 5482 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |