Kišeniniai įrankiai 90

Prekės Nr.: 846050 90
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 91 mm
Funkcijų skaičius 12
Rankenos medžiaga ABS / Cellidor
Svoris 59 g
Užfiksuojama geležtė ne
Geležtė darbui viena ranka ne
Produkto rūšis Daugiafunkciai peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 846050 90
EAN / GTIN 7611160100092
Gamintojo numeris 1.3603

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.

Funkcija:

  1. didelė geležtė
  2. maža geležtė
  3. Kamščiatraukis
  4. Skardinių atidarytuvas su
  5. − mažu atsuktuvu
  6. Atidarytuvas su
  7. − atsuktuvu
  8. − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
  9. Yla-adata
  10. Žiedas
  11. Pincetas
  12. Dantų krapštukas

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje − WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia naudoti lenktinius peilius tik profesijos ar sporto tikslams bei tradicijų puoselėjimui.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį