Lommeværktøj 90

Art.-nr.: 846050 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 91 mm
Antal funktioner 12
Materiale, forsænket greb ABS / Cellidor
Vægt 59 g
Klinge fikserbar nej
Enhåndsklinge nej
Produkttype Multifunktionskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 846050 90
EAN/GTIN 7611160100092
Producentnummer 1.3603

Betegnelse

Udførelse:

Original schweizer-lomme- og multifunktionskniv, uovertruffen i kvalitet, præcision, brugervenlighed og funktionalitet.

Funktion:

  1. Stor klinge
  2. Lille klinge
  3. Proptrækker
  4. Dåseåbner med
  5. − lille skruetrækker
  6. Oplukker med
  7. − skruetrækker
  8. − afisolerer
  9. Stikke-bore-syl
  10. Ring
  11. Pincet
  12. Tandstikker

Anvendelse:

Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjskasser.

Bemærk:

Vær opmærksom på landespecifikke våbenlove!
Tyskland − WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven