Vreckový nástroj 90

Č. pol.: 846050 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 91 mm
Počet funkcií 12
Materiál zapustenej rukoväti ABS/Cellidor
Hmotnosť 59 g
prestaviteľné čepele nie
Jednoručná čepeľ nie
Druh produktu Multifunkčný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 846050 90
EAN/GTIN 7611160100092
Číslo výrobcu 1.3603

Popis

Prevedenie:

Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

Funkce:

  1. veľká čepeľ
  2. malá čepeľ
  3. vyťahovač zátok
  4. Otvárač na plechovky s
  5. – malým skrutkovačom
  6. Zdvíhadlo na obaly s
  7. – skrutkovačom
  8. – odizolovačom na drôty
  9. Upichovací, vŕtací, šijací výstružník
  10. krúžok
  11. Pinzeta
  12. Špáradlo

Použitie:

Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

Poznámka:

Dodržiavajte zákony týkajúce sa zbraní platné v danej krajine!
Nemecko – zákon o zbraniach § 42a odsek 1 č. 3 povoľuje nosenie jednoručných nožov len na výkon povolania, udržiavanie tradícií alebo výkon šprotu.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka