Nóż introligatorski CutiX® z uchwytem magnezowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845051 18
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Część opisana Griffzonen; Griff
Seria CutiX®
Oznaczenie producenta Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff
Kolor niebieskie; czerwony
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 8
Liczba ostrzy w uchwycie 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Ostrze blokowane; Ostrze wymienne
Materiał grotu stal
Grubość ostrza 0,5 mm
Długość grotu 100 mm
Szerokość ostrza 18 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Długość uchwytu 165 mm
Materiał uchwytu Magnez
Ostrza w uchwycie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Numer producenta 90 10 165 BK
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Niezawodni towarzysze z unikalną stabilizacją ostrza. Innowacyjna szyna stabilizująca ze zmiennym wysuwem. Mocna i trwała obudowa z magnezu. Lekkość tworzywa, wytrzymałość aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Oczko mocujące zabezpieczające narzędzie. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 18 mm.

Zaleta:

  • Płaskie i ergonomiczne suwaki oddzielnie do ostrza i szyny stabilizującej. Brak możliwości przypadkowego uruchomienia suwaków.
  • Unikalna stabilizacja ostrza. Precyzyjny nacisk bez ryzyka skaleczenia. Brak możliwości przypadkowego wygięcia lub pęknięcia ostrza.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.