Katkoteräveitsi CutiX®, magnesiumkahva, 3 katkoterää, terän leveys: 18mm

Tuote nro.: 845051 18
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 165 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Terien lkm 3
Katkaisuosien lkm 8
Kahvamateriaali Magnesium
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Valmistajan numero 90 10 165 BK
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Luotettava työväline, jossa on ainutlaatuinen terän stabilointi. Innovatiivinen ja vapaasti ulostyönnettävä stabilointikisko. Vankka, pitkäikäinen magnesiumkotelo. Kevyt kuin muovi, vahva kuin alumiinipanevalu. Työkaluvarmistimen kiinnityssilmukka. 3 katkoterää 8-osainen, leveys 18 mm.

Etu:

  • Matala ja ergonominen työnnin erikseen terälle ja stabilointikiskolle. Työnnintä ei voida käyttää vahingossa.
  • Terän ainutlaatuinen stabilointi. Painaminen mahdollista ilman tapaturmariskiä. Terä ei taivu tai murru vahingossa.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.