Cuttermes CutiX® met magnesium-handvat, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845051 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 165 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal lemmeten 3
Aantal afbreekbare delen 8
Materiaal handgreep Magnesium
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845051 18
EAN/GTIN 4003773087533
Nummer fabrikant 90 10 165 BK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare begeleider met unieke messtabilisatie. Innovatieve en variabel uitschuifbare stabiliseringsrail. Robuuste, duurzame magnesium behuizing. Licht als kunststof, sterk zoals spuitgietaluminium. Bevestigingsoog voor gereedschapsbeveiliging. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed.

Voordeel:

  • Vlakke en ergonomische schuif afzonderlijk voor mes en stabiliseringsrail. Geen onbedoeld bedienen van de schuiven.
  • Unieke messtabilisatie. Zonder risico op lichamelijk letsel doelgericht druk uitoefenen. Geen onbedoeld buigen of breken van het mes.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan