Cuţit universale CutiX® cu mâner din magneziu, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845051 18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, albastru Albastru azur
Partea descrisă Griffzonen; Griff
Serie CutiX®
Denumirea producătorului Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff
Culoarea albastru; roşu
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Numărul de lame în mâner 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă schimbabilă
Material lamă oțel
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lățime lamă 18 mm
Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lungime mâner 165 mm
Materialul mâner Magneziu
Lame în mâner ja

Identificare și clasificare

Cod articol 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Număr producător 90 10 165 BK
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Un partener de încredere cu o stabilizare unică a lamei. Şină de stabilizare extensibilă, inovativă şi variabilă. Carcasă robustă şi durabilă din magneziu. Uşoară precum plasticul, puternică ca aluminiul turnat sub presiune. Ochet de fixare pentru siguranţa sculei. Cu 3 lame de rupere în 8 trepte, lăţime 18 mm.

Avantaj:

  • Cursor plat şi ergonomic, distinct pentru lamă şi pentru şină de stabilizare. Nu este posibilă apăsarea întâmplătoare a cursorului.
  • Stabilizare unică a lamei. Aplicaţi presiunea dorită fără risc de rănire. Lama nu se poate îndoi sau rupe involuntar.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.