Řezací nůž CutiX® s hořčíkovou rukojetí, Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845051 18
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barevný odstín, Modrá Azurová modrá
Popsaná část Griffzonen; Griff
Řada CutiX®
Označení výrobce Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff
Barva modrá; červená
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí v rukojeti 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Čepel s aretací; Výměnná čepel
Materiál čepele ocel
Pevnost čepele 0,5 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Délka rukojeti 165 mm
Materiálu rukojeť Hořčík
Čepele v rukojeti ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Číslo výrobce 90 10 165 BK
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Spolehlivý pomocník s jedinečnou stabilizací čepele. Inovativní a variabilní vysouvací stabilizační lišta. Robustní magnéziové pouzdro s dlouhou životností. Lehké jako plast, trvanlivé jako hliníkový tlakový odlitek. Upevňovací kroužek pro zajištění nástroje. S 3 odlamovacími čepelemi, 8 stupňů, šířka 18 mm.

Výhoda:

  • Plochý a ergonomický posuvník odděleně pro čepel a stabilizační lištu. Není možné neúmyslné pohnutí posuvníkem.
  • Jedinečná stabilizace čepele. Požadovaný přítlak bez rizika poranění. Bez rizika neúmyslného ohnutí nebo zlomení čepele.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.