Cuchillo cortante CutiX® con mango de magnesio, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845051 18
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo vivo
Color, azul Azul azur
Pieza descrita Griffzonen; Griff
Serie CutiX®
Denominación del fabricante Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff
Color azul; rojo
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número cuchillas en el mango 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Cuchilla fijable; Hoja intercambiable
Material cuchilla acero
Grosor hoja 0,5 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Anchura hoja 18 mm
Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Longitud mango 165 mm
Material mango Magnesio
Cuchillas en el mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Número del fabricante 90 10 165 BK
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Acompañante fiable con extraordinaria estabilización de la cuchilla. Riel de estabilización innovador y extensible de forma variable. Carcasa de magnesio resistente y duradera. Ligero como el plástico, fuerte como la fundición a presión de aluminio. Ojal de fijación para seguro de herramientas. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Ventaja:

  • Corredera plana y ergonómica, separada para la cuchilla y el riel estabilizador. No se produce accionamiento accidental de la corredera.
  • Extraordinaria estabilización de la cuchilla cortante. Aplicación de presión controlada sin riesgo de lesiones. Sin rotura ni flexión accidental de la cuchilla.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados